Pinza de sujeción de tipo SRV

Ref.: 0971816202
Ver todas las versiones

BMCLMP-SRV-(ZNZ)-(2-4MM)-(8-9MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BMCLMP-SRV-(ZNZ)-(2-4MM)-(8-9MM)
Pinza de sujeción de tipo SRV
Elemento de unión para la fijación de tuberías y tubos vacíos a vigas de acero

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Diámetro máximo del cable

9 mm
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diámetro mínimo del cable

8 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

2 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.720 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del cable

8-9 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

2-4 mm
Más Información

Catálogo General

0971816202

Ficha Técnica

32408214.pdf
Scroll to top