Hoja de sierra circular UNI-Top

Ref.: 0611630061
Ver todas las versiones

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-300X60X25,4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLDE-CRCLS-WO-TC-VT-300X60X25,4
Hoja de sierra circular UNI-Top
La hoja de sierra circular universal para obra. Para un corte limpio en una amplia gama de materiales.

Apta para diversas sierras

En función del diámetro correspondiente, es apta para sierras circulares de mano, sierras de vaivén, sierras angulares, sierras de inglete y sierras circulares de mesa.


Maderas duras y blandas, tableros de aglomerado (sin acabado, con revestimiento, chapados), tablas de cubierta, compuestos de plástico y metales no ferrosos (aluminio, cobre y latón)


Anillo reductor incluido con el n.º de art. 0611615024, 0611616024, 0611617024, 0611618030

Orificios laterales

Combinación (02/07/1942 - 02/09/1946 - 02/10/1960)
Más Información

Material

Metal duro
Más Información

Máxima velocidad de rotación

2000 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

25.4 mm
Más Información

Número de dientes

60 Uds
Más Información

Diámetro

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Sierras circulares de banco y de panel
Más Información

Forma de dientes

AT
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar)Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoCompuestosMadera blandaMadera con metalMadera duraMetal no ferrosoPlásticoTableros de encofrado
Más Información

Anchura de corte de la sierra

2.2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82023900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1110.000 g
Más Información

Grosor de la hoja principal

1.8 mm
Más Información

Diámetro x anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja p

300 x 2,2 / 1,8 x 25,4 mm
Más Información

Anchura de corte de la sierra/grosor de la hoja principal

2,2 / 1,8 mm
Más Información

Catálogo General

0611630061

Ficha Técnica

32409589.pdf
Scroll to top