Bisagra de cazoleta TIOMOS click-on 110/30 A

Ref.: F028138711
Ver todas las versiones

BISAGRA 30 GRADOS SOLAPADA TIOMOS ATO.

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

• Bisagra con brazo en ángulo de 30º.
• Para muebles en ángulo 30°.
• Ángulo de apertura 110°.
• Grosor máximo de puerta 24 mm.
• Con regulación de profundidad confortable gracias a un
tornillo sinfín.
• Regulación tridimensional con base correspondiente.
• Valores de fuga mínimos.
• Disponible en 3 versiones:
Con freno integrado (3 posiciones de freno).
Sin freno integrado (cierre automático con fleje).
Sin cierre automático (sin fleje).

Material del brazo de la bisagra

Zamak
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

24 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Compatible
Más Información

Ángulo de apertura

110 grados
Más Información

Efecto amortiguador

Más Información

Material de la copa

Acero
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

103.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F028138711

Ficha Técnica

32407033.pdf

Ficha Técnica

32407034.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=F028138711