Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro T57

Ref.: F151000030
Ver todas las versiones

DDU-BISAGRA ABATIBLE IQUIERDA

Descripción

DDU-BISAGRA ABATIBLE IQUIERDA
Herraje de elevación para puerta abatible Kinvaro T57
Con fuerza de muelle ajustable de 0 a 240 N por resorte
  • Ajuste flexible del peso de la solapa
  • Oscila automáticamente hacia arriba desde 17°
  • Ángulo de apertura variable de 75° o 90°, que permite un acceso perfecto al interior del armario
  • Excelentes propiedades de funcionamiento gracias al rodamiento de plástico sin mantenimiento
  • Sujeto con tornillos de collar Euro en la fila de agujeros

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diseño

Izquierda
Más Información

Fuerza máxima del resorte

240 N
Más Información

Ángulo de apertura

90 grados
Más Información

Apto para la anchura máxima del armario

1200 mm
Más Información

Aptitud para la altura máxima del módulo

600 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

46 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

235.000 g
Más Información

Ángulo de apertura 2

75 grados
Más Información

Aptitud para la altura mínima del módulo

300 mm
Más Información

Aptitud para la altura mínima-máxima del módulo

300-600 mm
Más Información
Scroll to top