Arandela con orificio redondo

Ref.: 04099068
Ver todas las versiones

ARN-DIN440-A2-R-D9,0

Descripción

ARN-DIN440-A2-R-D9,0
Arandela con orificio redondo
Principalmente para construcción en madera, DIN 440, acero inoxidable A2

Para conectores de madera


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

No
Más Información

Formulario

R
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Adecuado para

Estructuras de madera
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

DIN

440
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.820 g
Más Información

Diámetro interno

9 mm
Más Información

Normas

DIN 440
Más Información

Catálogo General

04099068
Scroll to top