Material |
RBR |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro nominal |
6.500 mm |
Grosor |
3 mm |
Diámetro exterior |
20 mm |
Otro estándar |
WN 422 |
Código del sistema armonizado |
40169300900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.259 g |
Diámetro interno |
6.5 mm |
Normas |
WN 422 |
Catálogo General |
04226520 |