Las arandelas elásticas de seguridad son elementos de fijación con muelle que actúan mediante un sistema de resorte axial
Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Material |
SPGST |
Superficie |
MZN |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Corrugado |
Formulario |
B |
Se puede utilizar para rosca |
M10 |
Diámetro nominal |
10.500 mm |
Grosor |
1 mm |
Diámetro exterior |
21 mm |
DIN |
137 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
1.960 g |
Diámetro interno |
10.5 mm |
Altura |
4.2 mm |
Normas |
DIN 137 |
Catálogo General |
043510 |