Arandela dentada, forma M

Ref.: 040412
Ver todas las versiones

ARN-BLOQUEO-A4-M-D12,4

Descripción

DDU ARN-BLOQUEO-A4-M-D12,4

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 8.8

92 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Condiciones de temperatura máxima

350 °C
Más Información

Función de bloqueo

Retenedor de tornillos
Más Información

Formulario

M
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M12
Más Información

Diámetro nominal

12.400 mm
Más Información

Grosor

1.8 mm
Más Información

Diámetro exterior

27.25 mm
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Arandela perfilada
Más Información

Otro estándar

WN 404
Más Información

Dureza Vickers máxima, HV

220 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731822000910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.090 g
Más Información

Diámetro interno

12.4 mm
Más Información

Altura

2.85 mm
Más Información

ODU

0
Más Información