Arandela de sellado

Ref.: 0234150
Ver todas las versiones

ARN-A2-EPDM-D15

Descripción

ARN-A2-EPDM-D15
Arandela de sellado
para tornillo de tejado A2
Acero curado de alta calidad EPDM

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Material de la arandela

EPDM
Más Información

Diámetro exterior

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.934 g
Más Información

Diámetro interno

5.4 mm
Más Información

Catálogo General

0234150

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top