ARN-BF-A4-4 Arandela de seguridad en cuña, serie W.TEC, forma ancha Arandela de seguridad en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas
Generalidades:
Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.
Función:
La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.
Ventajas:
Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)
Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja
Uso indicado especialmente para cargas dinámicas, incluso cuando se usa con lubricantes
Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad
No daña las superficies
Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)
Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.
Para conexiones tornillo-tuerca, deben utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.
https://www.wurth.es/ddu-arandela-doble-alta-seguridad-tipo-bf-a4-4-4x9-0x1-6520959ARN-BF-A4-4ARN-BF-A4-4<br>Arandela de seguridad en cuña, serie W.TEC, forma ancha<br>Arandela de seguridad en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas<br><p class="level1">Generalidades:</p><P>Arandela de seguridad según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.</P><p class="level1">Función:</p><P>La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.</P><p class="level1">Ventajas:</p><ul><li>Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)</li><li>Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja</li><li>Uso indicado especialmente para cargas dinámicas, incluso cuando se usa con lubricantes</li><li>Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad</li><li>No daña las superficies</li><li>Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)</li><li>Con una superficie de contacto estrecha y amplia</li></ul><br><P>Fabricación de vehículos, ingeniería mecánica, fabricantes de herramientas eléctricas y neumáticas, minería, fabricación de maquinaria agrícola, fabricantes de sistemas mixtos, sistemas de transporte y de cintas transportadoras.</P><br><P>Para conexiones tornillo-tuerca, deben utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1334235.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1334235.jpg2024-02-16T20:18:38+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!