Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Diseño para carga pesada |
Anchura |
7.6 mm |
Formulario |
JS |
Anchura de ojo |
10 mm |
Diámetro nominal |
90 mm |
Grosor |
4 mm |
Diámetro exterior |
95.5 mm |
DIN |
472 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Se puede utilizar para los orificios |
90 mm |
Peso del producto (por artículo) |
45.979 g |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
93.5 mm |
Normas |
DIN 472 |
Catálogo General |
0439904 |