Arandela de seguridad

Ref.: 043842 25
Ver todas las versiones

ASEG-DIN471-A-(A2S)-42X2,5

Descripción

ASEG-DIN471-A-(A2S)-42X2,5
Arandela de seguridad
DIN 471
Diseño reforzado, acero elástico, fosfatado y engrasado, para ejes, diseño reforzado

Material

SPGST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Diseño para carga pesada
Más Información

Anchura

4.5 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Anchura de ojo

7.2 mm
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

DIN

471
Más Información

Se puede utilizar para ejes

42 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182100980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.010 g
Más Información

Diámetro interno

38.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la ranura

39.5 mm
Más Información

Normas

DIN 471
Más Información

Catálogo General

04384225
Scroll to top