Escuadra de acero

Ref.: 0695940364
Ver todas las versiones

DDU /ANSHLGWNKL-4036-250X160MM

Descripción

DDU /ANSHLGWNKL-4036-250X160MM
Escuadra de acero
Con tope
Escuadra de precisión con diseño robusta para mediciones y marcas precisas
  • Diseño cincado para conferirle protección contra la corrosión
  • Escuadra de dimensiones exactas según DIN 7168 m para un trabajo preciso
  • Robustez y durabilidad gracias a acero de calidad
  • Forma práctica y peso ligero
  • Disponible en diferentes tamaños

La escuadra de cerrajero es una herramienta indispensable para diversas tareas, como metalurgia, carpintería, talleres y obras.

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Dimensión de tramo largo

250 mm
Más Información

Grosor

5 mm
Más Información

DIN

7168
Más Información

Código del sistema armonizado

90178090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

502.000 g
Más Información

Dimensión de tramo corto

160 mm
Más Información

Normas

DIN 7168
Más Información
Scroll to top