Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Anchura |
4.2 mm |
Formulario |
AV |
Anchura de ojo |
4.2 mm |
Diámetro nominal |
35 mm |
Grosor |
1.5 mm |
Otro estándar |
WN 438 |
Se puede utilizar para ejes |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
4.449 g |
Diámetro interno |
32.2 mm |
Se puede utilizar para el diámetro de la ranura |
33 mm |
Normas |
WN 438 |
Catálogo General |
0438135 |