AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-26X32

Ref.: 046202632
Ver todas las versiones

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-26X32

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AN-DIN7603-CU-C-LIBREAMIAN-26X32

Material

CU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin amianto, paquete plano
Más Información

Formulario

C
Más Información

Sin amianto

Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiMercedes-BenzVolkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Mercedes: 007 603 026301, VW/Audi: N.013 821.2
Más Información

Grosor

2.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

31.9 mm
Más Información

Tamaño nominal

26 x 32 mm
Más Información

DIN

7603
Más Información

Código del sistema armonizado

84841000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.380 g
Más Información

Diámetro interno

26.3 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Normas

DIN 7603
Más Información

Catálogo General

046202632

Ficha Técnica

32406676.pdf

Ficha Técnica

32406682.pdf
Scroll to top