Material |
ST |
Longitud |
825 mm |
Se puede utilizar para el carro de taller |
C |
Anchura |
625 mm |
Color |
Negro |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
7835.000 g |
Altura |
15 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0962616007 |