ABRAZADERA-A4-DIN3017-B9MM-7-(20-32) Abrazadera de manguera A4 Con cierre asimétrico completamente de acero inoxidable Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados
Resistente a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable en toda la abrazadera de manguera
Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica
El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla
El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera
Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.
https://www.wurth.es/ddu-abrazadera-inox-a4-b9mm-720-32553818ABRAZADERA-A4-DIN3017-B9MM-7-(20-32)ABRAZADERA-A4-DIN3017-B9MM-7-(20-32)<br>Abrazadera de manguera A4<br>Con cierre asimétrico completamente de acero inoxidable<br>Carcasa asimétrica, interior liso, banda en relieve y bordes redondeados<br><ul><li>Resistente a la corrosión gracias al uso de acero inoxidable en toda la abrazadera de manguera </li><li>Distribución uniforme de la fuerza gracias a la carcasa asimétrica</li><li>El diseño asimétrico evita que el cabezal de la abrazadera se incline al apretarla</li><li>El interior de la banda es liso y está repujado, y, junto con los bordes redondeados, no provoca daño ni deterioro alguno de la manguera</li></ul><br><P>Ideal para sistemas de líneas de combustible, agua de refrigeración/calefacción, tuberías de transporte de aire y usos generales de sujeción y fijación.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/54427.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/54427.jpg4269402024-02-16T20:32:05+0000