Material |
ST |
Sostenibilidad |
Ahorro de recursosBajas emisiones-baja contaminación |
Superficie |
ZN |
Longitud |
157.5 mm |
Anchura |
10 mm |
Peso |
121 g |
Rosca de conexión |
M10 |
Grosor |
2.5 mm |
Carga permitida |
3.5 kN |
Estándar EN |
103271661 |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
118.120 g |
Diámetro interno |
90 mm |
Rango de agarre en pulgadas |
3 in |
Normas |
EN 1661, EN 10327 |
Catálogo General |
0543517088 |