Tapones aislantes

Ref.: 0874713040
Ver todas las versiones

-DAEMMK-M-MUF-GDSITZVENT-DN40

Descripción

-DAEMMK-M-MUF-GDSITZVENT-DN40
Tapones aislantes
Válvula de asiento recta

Compatibilidad universal

Adecuado para muchas conexiones de uso habitual

Bloqueo geométrico

Sin necesidad de piezas de cierre adicionales, como abrazaderas o grapas

Reutilizable

Puede desmontarse y volver a montarse para la realización de trabajos de mantenimiento o reparación


Para aislar válvulas de asiento con rosca interior en:


  • Sistemas de calefacción y de agua caliente conforme a EnEV, 50 %

  • Sistemas de agua fría conforme a DIN 1988

Conductividad térmica λ

0.035 W/(m*K)
Más Información

Material

PP
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

110 °C
Más Información

Rango de aplicación según GEG

50%
Más Información

Color

Gris plata
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Anchura nominal DN

DN 40
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

De acuerdo con el certificado de prueba P-MPA-E-14-524
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Longitud del armazón

122 mm
Más Información

Longitud del tapón aislante

132 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

63.000 g
Más Información

Diámetro interior del tapón aislante

62 mm
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C de temperatura media
Más Información

Diámetro exterior del tapón aislante

141 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 110 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / De acuerdo con el certificado d
Más Información
Scroll to top