Curva plana de 90°

Ref.: 0973000085
Ver todas las versiones

CURVA PLANA 90MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CURVA PLANA 90MM
Curva plana de 90°
Para conductos del sistema de aire acondicionado
  • Codo plano de 90° para la conducción de las líneas de refrigerante, el cable eléctrico y el drenaje de condensado en sistemas de aire acondicionado, fabricado en PVC rígido resistente a los impactos y a los rayos UV
  • Permite conectar dos conductos de la misma sección en ángulo
  • Instalación rápida y sencilla sin necesidad de equipo

Material

PVC-U
Más Información

Longitud

135.6 mm
Más Información

Anchura

90.6 mm
Más Información

Color

Blanco puro RAL 9010
Más Información

Peso del producto (por artículo)

95.000 g
Más Información

Altura

65.5 mm
Más Información

Catálogo General

0973000085

Ficha Técnica

32408502.pdf
Scroll to top