Descenso y trabajo en espacios reducidos; rescates y evacuaciones. Si se utiliza junto con el trípode, puede utilizarse junto con un cabrestante de rescate, equipo para rápel, dispositivos auxiliares y amortiguadores de caída de cintura.
Longitud |
20 m |
Periodo de uso |
10 años |
Color |
Blanco |
Diámetro |
11 mm |
Estándar EN |
354 |
Peso del producto (por artículo) |
1660.000 g |
Normas |
EN 354 |
Catálogo General |
0899032081 |
Ficha Técnica |
59955495.pdf |