Cuchillo universal de 1 componente

Ref.: 071566 542
Ver todas las versiones

CUCHILLO-ACERO-INOXIDABLE-440-L225MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLO-ACERO-INOXIDABLE-440-L225MM
Cuchillo universal de 1 componente
Con hoja robusta y funda de buena calidad
Con hoja robusta y funda de buena calidad

Manejo sencillo

Mango ergonómico y superficie fina y texturizada

Para uso universal

Elevada dureza del filo de corte

Robustez

La hoja está fijada al mango con gran firmeza.

Almacenamiento óptimo y excelente protección contra lesiones accidentales

Funda de buena calidad con pinza para el cinturón

Longitud de hoja

100 mm
Más Información

Anchura de hoja

20 mm
Más Información

Material

440
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Diseño

Con carcaj
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 1 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

2 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119200000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información

Catálogo General

071566542

Ficha Técnica

32408757.pdf
Scroll to top