Cuchillo mango inyectado

Ref.: 6106115300
Ver todas las versiones

CUCHILLO-JAMONERO-MANGO-INYECT-30CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLO-JAMONERO-MANGO-INYECT-30CM
Cuchillo mango inyectado
Cuchillo Jamonero
Hoja de 30 cm
  • Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio.
  • Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semimate.
  • Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre.
  • Con tacto antideslizante para obtener mayor seguridad y precisión en el corte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para el lavavajillas.

Corte de todo tipo de jamones.

Longitud de hoja

30 cm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

42 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

6106115300

Ficha Técnica

32411804.pdf
Scroll to top