Cuchillo deshuesador mango inyectado y deshuesador curvo mango inyectado

Ref.: 6106120116
Ver todas las versiones

CUCHILLO DESHUESAR CURVO MANGO INYET 6CM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

- Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado

- Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio

- Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semi Mate

- Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja

- El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión

- Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre

- Con tacto antideslizante para obtener mayor seguridad y precisión en el corte

- Apto para uso alimentario

- Apto pata el lavavajillas



APLICACIONES:

- Reseguir y separar la carne del hueso

- Limpiar piezas de todo tipo y tamaño

Longitud de hoja

15.2 cm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

6106120116

Ficha Técnica

32411803.pdf