Cuchillo cocinero mango inyectado

Ref.: 6106115125
Ver todas las versiones

CUCHILLO-COCINERO-MANGO-INYECT-25CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLO-COCINERO-MANGO-INYECT-25CM
Cuchillo cocinero mango inyectado
  • Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado.
  • Calidad del acero: acero inoxidable molibdeno Vanadio.
  • Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semi Mate.
  • Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre, con tacto antideslizante para obtene mayor seguridad y precisión en el corte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto pata el lavavajillas.

Corte de alimentos, seccionador y vaciador. Para todo tipo de cortes: brunoise, jardinera, macedonia, mirepoix, paisana, julienne, cocote y deuxelle entre otros.

Longitud de hoja

25 cm
Más Información

Material

SST/ST
Más Información

Longitud

30 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

518.000 g
Más Información

Catálogo General

6106115125

Ficha Técnica

32411801.pdf
Scroll to top