Cuchillo carnicero mango inyectado

Ref.: 6106120014
Ver todas las versiones

CUCHILLO CARNICERO MANGO INYECTADO 14''

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLO CARNICERO MANGO INYECTADO 14''
Cuchillo carnicero mango inyectado

  • Cuchillo de alta calidad para un uso profesional y continuado.
  • Calidad del acero: acero inoxidable Molibdeno Vanadio.
  • Material: C=0.5, Cr=0.5, Mo=0.5, V=0.15
  • Hoja de los cuchillos con acabado pulido Semi Mate.
  • Cuello del mango redondeado para la perfecta sujeción de la hoja.
  • El vaciado preciso de la hoja nos permite un afilado de precisión.
  • Mango inyectado con forma ergonómica para un mayor agarre.
  • Con tacto antideslizante para obtener mayor seguridad y precisión en el corte.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto pata el lavavajillas.


Corte de carnes. Para todo tipo de cortes: Filetear, despiezar entre otros.

Longitud de hoja

35.5 cm
Más Información

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

520.000 g
Más Información

Catálogo General

6106120014

Ficha Técnica

32411802.pdf
Scroll to top