Hoja de sierra Starlock, punta única

Ref.: 0696121411
Ver todas las versiones

CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 65X39MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA MULT. STARLOCK BAU 65X39MM
Hoja de sierra Starlock, punta única
Herramienta multifunción para cortes de inmersión y el desbaste en obras

Corte de inmersión preciso y limpio

La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.

La profundidad de inmersión correcta, siempre

Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.

Montaje en 3D (STARLOCK)

  • Transmisión de fuerza particularmente alta con bajo desgaste
  • Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
  • Arranque de material optimizado
  • Resultados precisos
  • Altas velocidades de corte
  • Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes

Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapas de hasta 1 mm.


Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multi-cortadora EMS 2.0.

Máquinas adecuadas

Adaptador Würth EMS 2.0 0696 121 100Bosch GOP 10,8 VFein Multimaster (250 W)StarlockStarlock PlusStarlock maxWürth EMS 10-AWürth EMS 12-AWürth EMS 14-AWürth EMS 18-A EC SLWürth EMS 350-SL COMPACTWürth EMS 450-SL POWER
Más Información

Tipo de adaptador

Starlock
Más Información

Material

Bimetal
Más Información

Ancho de corte

65 mm
Más Información

Diseño de la hoja de sierra

Un solo diente (regular)
Más Información

Material a procesar

Aglomerado (sin tratar)Aglomerado enchapadoAglomerado revestidoChapa de acero delgadaFibra de vidrioGRPMadera blandaMadera con metalMadera duraPlacas de yeso
Más Información

Profundidad de corte

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

820291000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Catálogo General

0696121411

Ficha Técnica

32405479.pdf
Scroll to top