Con sistema antibloqueo para puertas y leva
Eleva la tapa automáticamente cuando se abre la puerta
El colector de residuos se puede retirar fácilmente del carril guía
El cubo y la puerta del armario se limpian fácilmente
Carcasa de acero, lacada o de acero inoxidable, tapa, anillos e inserto del cubo de basura de plástico (PS) con asa de transporte
Asa segura y resistente
Se pueden emplear a derechas y a izquierdas
Plazo de entrega aprox.: 8 días hábiles a partir de la recepción del pedido
Profundidad |
285 mm |
Material |
ST |
Superficie |
LAC |
Apto para la anchura del armario |
400 mm |
Anchura |
340 mm |
Color |
Color plata |
Capacidad volumétrica |
15 l |
Material de los contenedores |
Plástico |
Código del sistema armonizado |
73239900900 |
Peso del producto (por artículo) |
2000.000 g |
Altura |
470 mm |
Catálogo General |
0683720061 |
Ficha Técnica |
32407573.pdf |