Cubos de basura ecológicos

Ref.: 0683720004

CUBO BASURA ECO 90 LONG.50 MM.SIFON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO BASURA ECO 90 LONG.50 MM.SIFON
Cubos de basura ecológicos
Recogida selectiva de basura, para bajos de ancho 90cm
  • Práctico e innovador sistema para la recogida selectiva de basura, adaptable a los cajones caceroleros y/o armario bajo de cocina con varios modelos de diferentes medidas, aprovechando de esta forma el mayor espacio interior posible.
  • No precisan instalación, se ubican directamente dentro de los cajones standard sin necesidad de anclajes.

Kit cubos de basura eco para mueble bajo fregadera

  • Para cajón cacerolero de cocina ancho 90, profundidad mínima 500mm ubicado bajo el desagüe.
  • Evita los tubos sifón de la fregadera.
  • Capacidad total 31 litros cúbicos.
  • Altura 260mm. y Ancho de 900mm.
  • En plástico ABS, composición de 3 cubos frontales (15 L.+8 L.+8 L.) y 2 bandejas bajas traseras.
  • Destacar que a parte de su tapa para un mejor aislamiento, los cubos llevan una asa para su mejor extracción y movilidad.
  • Base de aluminio anodizado con efecto inox, cortada a laser con gran precisión para evitar posibles cortes con sus aristas.

Kit cubos de basura eco para mueble bajo cacerolero

  • Para cajón cacerolero de cocina de 90, profundidad mínima 500mm.
  • Capacidad total 46 litros cúbicos.
  • Altura 260mm. y Ancho de 900mm.
  • En plástico ABS, composición de 4 cubos (15L.+15L.+8L.+8L.).
  • Destacar que a parte de su tapa para un mejor aislamiento, los cubos llevan una asa para su mejor extracción y movilidad.
  • Base de aluminio anodizado con efecto inox, cortada a laser con gran precisión para evitar posibles cortes con sus aristas.

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

0683720004

Ficha Técnica

32407489.pdf
Scroll to top