Cubo

Ref.: 0891350754
Ver todas las versiones

CUBO-12LITROS-AMARILLO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO-12LITROS-AMARILLO
Cubo
Cubo universal

Parte posterior recta para llevar de lado sin golpearse las piernas con el cubo y sin que se derrame el contenido

Con base elevada y empuñadura adicional cerca de la base

  • Vuelco fiable
  • También para aplicar líquidos calientes en cualquier superficie
  • Agarre firme y seguro

Escala de medición interna

Materias primas conformes con la FDA

  • Apto también para uso alimentario
  • Apto para Halal

Diseño higiénico y único para facilitar la limpieza y el mantenimiento

  • Los orificios de drenaje evitan la acumulación de agua durante la limpieza y el almacenamiento
  • Apto para lavavajillas (a un máximo de 93 °C)
  • Se puede esterilizar en autoclaves (121 °С máximo)

Teñido completamente y disponible en 5 colores diferentes, lo que reduce el riesgo de contaminación cruzada

Sin ftalatos

Material

Polipropileno-acero inoxidable
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Contenido

12 l
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Zona de higiene

Zona intermedia/universal
Más Información

Condiciones de temperatura máxima de uso alimenticio

100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Diámetro

330 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima de uso alimenticio

-20 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

392330900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1116.667 g
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-20 hasta 100 °C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima de uso alimenticio

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0891350754

Ficha Técnica

59955382.pdf
Scroll to top