Panel de protección de suelo

Ref.: 0818050300
Ver todas las versiones

CUBIERTA-PISO-FLRPROTPAN-4,5MM

Descripción

CUBIERTA-PISO-FLRPROTPAN-4,5MM
Panel de protección de suelo
La estructura de panal proporciona una rigidez, una resistencia a la compresión y una robustez excepcionales

Excepcional reducción de costes

Las placas pueden utilizarse varias veces, en función del grado de contaminación y la carga correspondiente.

Montaje rápido y sencillo

  • Útil de montaje con la forma del logotipo de Würth
  • Nota: El logotipo debe colocarse hacia arriba, en dirección a la persona encargada del montaje
  • Peso aproximado: 1000 g por placa.

Cuidado fácil

Fácil de limpiar una vez utilizado gracias a su superficie lisa

Reciclable

Después de su uso, fácil de desechar por medio del sistema doble.

Se puede plegar y cortar

Puede ajustarse fácilmente a esquinas y bordes

Resistente a la radiación ultravioleta, a los productos químicos y a las disoluciones ácidas y alcalinas


A la hora de colocar un panel, empiece a hacerlo siempre por la pared. Coloque el borde sin la denominación de Würth en dirección a la pared y, seguidamente, continúe avanzando hacia el centro de la estancia. El logotipo de Würth debe quedar orientado hacia la persona encargada de la colocación. Una vez colocados los paneles, utilice la cinta adhesiva protectora de suelos transparente para sellar las juntas y para proporcionar la máxima capacidad de carga a los paneles.


Paneles de protección de suelo de excelente estabilidad para trabajos de reforma y construcción. Protege a la perfección suelos de todo tipo contra cualquier daño.


Proceda con precaución en suelos húmedos o recién instalados. Estos paneles de protección de suelo no permiten el paso de la humedad. Por consiguiente, el vapor de agua no puede salir y el suelo puede sufrir daños.


En caso de que vayan a aplicarse cargas de más de 300 kg por panel, es necesario llevar a cabo pruebas preliminares y solicitar a Würth la información pertinente siempre que sea necesario.

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Material

POLY
Más Información

Longitud

1200 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Resistencia química

Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso de carga máximo

300 kg
Más Información

Grosor

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

977.273 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top