Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211041
Ver todas las versiones

CUBETA ROJA S4 PARA MLBR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

CUBETA ROJA S4

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

63 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

161 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

105 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Tamaño

4
Más Información

Longitud exterior de la base

140 mm
Más Información

Ancho interior

89 mm
Más Información

Longitud (base interna)

137 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0962211041

Ficha Técnica

32411522.pdf