Cubetas melamina

Ref.: 6107416065
Ver todas las versiones

CUBETA GN 1/6 MELAMINA NEGRA H65MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA GN 1/6 MELAMINA NEGRA H65MM
Cubetas melamina
GASTRONORM
Sistema Gastronorm. Diseño tradicional.
  • Cubeta gastronorm de melamina de excelente calidad para uso profesional.
  • Ideal para presentar, almacenar y transportar alimentos fríos o templados.
  • Son muy versátiles, apilables, lavables en lavaplatos, altamente resistentes, perfectas para uso interior o exterior.
  • Contacto con alimentos certificado por SGS.
  • Condiciones de trabajo entre -20ºC y +70ºC.
  • Resistencia al calor y la corrosión. Este material no es tóxico. Es inodoro, ligero, indeformable y poco conductor del calor.
  • Robusto y duradero. Evite roturas y riesgos innecesarios.
  • No se recomienda su uso en microondas, hornos, cocción, inducción, exposición al fuego o con aceites y productos químicos.

Ideal para restaurantes, hoteles, catering o montaje de buffet en eventos para presentar platos, aperitivos, snacks…

Material

Melamina
Más Información

Longitud

162 mm
Más Información

Anchura

176 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Descripción de tipo

GN 1/6 H65MM
Más Información

Peso del producto (por artículo)

528.000 g
Más Información

Altura

65 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

162 x 176 x 65 mm
Más Información

Longitud x anchura

162 x 176 mm
Más Información

Catálogo General

6107416065

Ficha Técnica

552189697.pdf

Ficha Técnica

552197049.pdf
Scroll to top