Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado) |
63 mm |
Material |
PP |
Longitud |
161 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Anchura |
105 mm |
Color |
Amarillo |
Tamaño |
4 |
Longitud exterior de la base |
140 mm |
Ancho interior |
89 mm |
Longitud (base interna) |
137 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
67.000 g |
Resistencia a temperatura máxima |
90 °C |
Altura |
75 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 90 °C |
Longitud x longitud exterior de la base |
161 x 140 mm |
Longitud x anchura x altura |
161 x 105 x 75 mm |
Catálogo General |
0962211044 |
Ficha Técnica |
32411522.pdf |