Caja de almacenamiento

Ref.: 0962211014
Ver todas las versiones

CUBETA AMARILLA S1 PARA MLBR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBETA AMARILLA S1 PARA MLBR
Caja de almacenamiento
Para el almacenamiento de piezas pequeñas, consumibles y materiales a granel de una manera fácil de localizar. Ideal para talleres, comercios e industrias.
  • Resistente a los aceites y grasas más comunes
  • Resistente a temperaturas de -20 °C a +90 °C
  • Resistente a impactos y roturas

Altura (desde el suelo hasta el borde de apilado)

172 mm
Más Información

Material

PP
Más Información

Longitud

489 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Anchura

304 mm
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tamaño

1
Más Información

Longitud exterior de la base

443 mm
Más Información

Ancho interior

280 mm
Más Información

Longitud (base interna)

425 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1583.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

185 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 90 °C
Más Información

Longitud x longitud exterior de la base

489 x 443 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

489 x 304 x 185 mm
Más Información

Catálogo General

0962211014

Ficha Técnica

32411522.pdf
Scroll to top