Material |
Poliestireno |
Profundidad mínima |
471 mm |
Profundidad máxima |
473 mm |
Apto para la anchura del armario |
900 mm |
Color |
Blanco |
Anchura máxima |
825 mm |
Anchura mínima |
822 mm |
Espesor de material |
2 mm |
Peso del producto (por artículo) |
658.500 g |
Altura |
53 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683361618 |
Ficha Técnica |
32407259.pdf |
Ficha Técnica |
32407260.pdf |