Bordes redondeados y bien diseñados
Fácil de limpiar
Superficie moteada
Muy resistente a rayaduras
Borde ancho
Flexible, se puede cortar al tamaño del cajón
Profundidad |
480 mm |
Material |
Poliestireno |
Profundidad mínima |
440 mm |
Profundidad máxima |
480 mm |
Diseño |
Granulado |
Apto para la anchura del armario |
900 mm |
Anchura |
840 mm |
Color |
Gris plata, similar a RAL 7001 |
Anchura máxima |
840 mm |
Anchura mínima |
800 mm |
Código del sistema armonizado |
39249000900 |
Peso del producto (por artículo) |
898.000 g |
Altura |
45 mm |
Catálogo General |
0683360985 |
Ficha Técnica |
32407259.pdf |
Ficha Técnica |
32407260.pdf |