Cubertero de bambú

Ref.: 0683616911
Ver todas las versiones

CUBERTERO BAMBU NOGAL A A 705-1025MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBERTERO BAMBU NOGAL A A 705-1025MM
Cubertero de bambú
Cubertero de bambú

Características

  • Cubertero fabricado en bambú.
  • Un modelo es color bambú, otro está teñido con nogalinas.
  • Los cuberteros son extensibles.

Ventajas

  • Gracias a su inclinación en los costados se adaptan a cualquier tipología de cajón.

Organización de cubiertos y utensilios de cocina.

Material

Bamboo
Más Información

Profundidad mínima

473 mm
Más Información

Color

Nogal, antiguo
Más Información

Anchura máxima

1025 mm
Más Información

Anchura mínima

705 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1891.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0683616911

Ficha Técnica

32407253.pdf
Scroll to top