CUÑA-ESTRECHA-NIVELACION-BALDOSAS Sistema estrecho nivelación baldosas Sistema compuesto por bases y cuñas estrechas para nivelar cerámica durante su colocación
Características
Cuña blanca para evitar manchas y rozaduras, realizada en poliamida virgen y fibra muy resistente.
Compatible con otros sistemas similares.
Bases realizadas en poliamida de 0.5 a 3 mm este material ofrece una gran elasticidad y resistencia.
Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.
Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.
Espesores de cerámica desde 2 hasta 15 mm.
Ventajas
Permite obtener un acabado perfecto, sin resaltes y desniveles.
Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
La cuña se puede reutilizar.
Beneficios
Ayuda a reducir el tiempo de instalación de azulejos.
Minimiza el esfuerzo y maximiza la productividad de los instaladores.
https://www.wurth.es/cu-a-estrecha-nivelacion-baldosas576633CUÑA-ESTRECHA-NIVELACION-BALDOSASCUÑA-ESTRECHA-NIVELACION-BALDOSAS<br>Sistema estrecho nivelación baldosas<br>Sistema compuesto por bases y cuñas estrechas para nivelar cerámica durante su colocación<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Cuña blanca para evitar manchas y rozaduras, realizada en poliamida virgen y fibra muy resistente.</li><li>Compatible con otros sistemas similares.</li><li>Bases realizadas en poliamida de 0.5 a 3 mm este material ofrece una gran elasticidad y resistencia.</li><li>Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.</li><li>Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.</li><li>Espesores de cerámica desde 2 hasta 15 mm.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Permite obtener un acabado perfecto, sin resaltes y desniveles.</li><li>Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.</li><li>Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.</li><li>La cuña se puede reutilizar.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Ayuda a reducir el tiempo de instalación de azulejos.</li><li>Minimiza el esfuerzo y maximiza la productividad de los instaladores.</li></ul><P></P><p class="level1">Tabla de rendimiento</p><P>Ejemplo:</P><P>X= 45 cm</P><P>Y = 45 cm x 1 m2 = 20 PIEZAS</P>https://media.wuerth.com//stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/649750228.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/0100/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/649750228.jpg2025-02-17T01:15:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!