Camilla de taller con forro acolchado

Ref.: 071593 55
Ver todas las versiones

CRWRBRD-RACING-PLA-1045X517X90MM

Descripción

CRWRBRD-RACING-PLA-1045X517X90MM
Camilla de taller con forro acolchado
Ruedas giratorias fáciles de manejar y muy robustas con neumáticos de TPU reemplazables
  • Almohadillas acolchadas de diseño anatómico para espalda, hombros y cabeza con acabado en carbono
  • Ruedas de plástico de alta calidad para suelos duros y delicados
  • Con placas de retención para objetos con imán a izquierda y derecha del acolchado de la cabeza

Material

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Longitud

1045 mm
Más Información

Número de rollos

6 Uds
Más Información

Anchura

517 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Capacidad de carga

130 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4700.000 g
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Catálogo General

07159355
Scroll to top