CRPTPE-PREC-SENSITIVE-25MMX50M Cinta de enmascarar de precisión sensible Cinta de papel especial muy fina, flexible y de alta calidad para bases delicadas
Papel de arroz de alta calidad
Excelente idoneidad tanto para pinturas acrílicas como para barnices.
Permite una unión muy precisa gracias al papel washi flexible
Bordes de pintura muy rectos y sin sangrado de color gracias al material muy fino y de alta calidad
Adhesivo especial
Adhesión especialmente suave en superficies delicadas gracias al adhesivo acrílico especial compatible con el sustrato.
El sustrato queda protegido incluso durante la retirada gracias a la suave unión adhesiva
El suave adhesivo también minimiza el riesgo de residuos o daños
Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.
Para aplicaciones en interiores
Para trabajos de pintura, especialmente sobre bases delicadas como alfombras, placas cartón-yeso, madera sin pintar, etc.
Para enmascarar durante la aplicación de barniz y trabajos de aplicación de masilla
Ideal para tareas de enmascaramiento en acabados decorativos de imitación
La cinta se debe retirar tras el secado
Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.
En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base
Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar
No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado
https://www.wurth.es/crptpe-prec-sensitive-25mmx50m-36462046CRPTPE-PREC-SENSITIVE-25MMX50MCRPTPE-PREC-SENSITIVE-25MMX50M<br>Cinta de enmascarar de precisión sensible<br>Cinta de papel especial muy fina, flexible y de alta calidad para bases delicadas<br><p class="level1">Papel de arroz de alta calidad</p><ul><li>Excelente idoneidad tanto para pinturas acrílicas como para barnices.</li><li>Permite una unión muy precisa gracias al papel washi flexible</li><li>Bordes de pintura muy rectos y sin sangrado de color gracias al material muy fino y de alta calidad</li></ul><P></P><p class="level1">Adhesivo especial</p><ul><li>Adhesión especialmente suave en superficies delicadas gracias al adhesivo acrílico especial compatible con el sustrato.</li><li>El sustrato queda protegido incluso durante la retirada gracias a la suave unión adhesiva</li><li>El suave adhesivo también minimiza el riesgo de residuos o daños</li></ul><br><P>Las superficies en las que se coloque esta cinta adhesiva deben estar secas y libres de polvo, aceite, disolventes y otros productos químicos.</P><br><ul><li>Para aplicaciones en interiores</li><br/><li>Para trabajos de pintura, especialmente sobre bases delicadas como alfombras, placas cartón-yeso, madera sin pintar, etc.</li><br/><li>Para enmascarar durante la aplicación de barniz y trabajos de aplicación de masilla</li><br/><li>Ideal para tareas de enmascaramiento en acabados decorativos de imitación</li></ul><br><ul><li>La cinta se debe retirar tras el secado </li><br/><li>Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.</li><br/><li>En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la base</li><br/><li>Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar</li><br/><li>No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) o PVC envejecido o desgastado</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/12192423.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/12192423.jpg2024-02-16T19:42:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!