extractor de manivela 3en1

Ref.: 5228230000
Ver todas las versiones

EXTRACTOR DE PEDALIER 3 EN 1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXTRACTOR DE PEDALIER 3 EN 1
extractor de manivela 3en1
Extractor de manivela para Octalink, ISIS y husillos cónicos cuadrados

Para quitar la manivela del soporte inferior

Compatibilidad

La herramienta se puede utilizar para quitar la manivela de ISIS, Octalink y husillos cónicos cuadrados

No hay piezas sueltas: La herramienta tiene un accesorio giratorio especial que no se puede quitar, por lo que no hay riesgo de perderlo

Utilice ya sea con un zócalo hexagonal de 8 mm o una llave de 15 mm

Material

Acero endurecido
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Longitud

81 mm
Más Información

Accionamiento

8 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono interior
Más Información

Accionamiento tipo 2

Hexágono exterior
Más Información

Accionamiento 2

15 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

107.000 g
Más Información

Catálogo General

5228230000

Ficha Técnica

647515528.pdf
Scroll to top