Terminal de cable para crimpado, terminal faston

Ref.: 0967416255
Ver todas las versiones

CRMPCBLLUG-PSHCON-ALLINSU-6,3X0,8MM-BLUE

Descripción

CRMPCBLLUG-PSHCON-ALLINSU-6,3X0,8MM-BLUE
Terminal de cable para crimpado, terminal faston
Poliamida completamente aislada

Funda aislante expandida

Puede colocarse en conductores homologados con aislamiento más resistente en el alma del cable sin ningún problema.

Inserción de entrada fácil "Easy Entry"

Inserción fácil, rápida y firme del conductor

Poliamida de alta calidad

Para utilizarse en casos en los que existan variaciones de carga y fluctuaciones de la temperatura


Para conductores de cobre finos y muy finos


Compatible con ORSY


  • El usuario debe comprobar el cable insertado (por medio de una prueba de tracción, si es necesario)

  • Art. Nº: 0967416251 y Art. Nº: 0967416252 sin certificación de UL

Sección transversal mínima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

J2N
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

105 °C
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tensión nominal máxima

300 V/CA
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-55 °C
Más Información

Material aislante

Nailon
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.5 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.380 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

105 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-55 hasta 105 °C
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,5-2,5 mm²
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-55 hasta 105 °C
Más Información
Scroll to top