Estantería rectangular

Ref.: 0687930022
Ver todas las versiones

CREMALLERA DE SOLDAR ZN 20X20 L2M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CREMALLERA DE SOLDAR ZN 20X20 L2M
Estantería rectangular
  • Con orificios separadores
  • Para motores de puertas corredizas y compuertas

Para automatización de puertas

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.500 kg
Más Información

Catálogo General

0687930022

Ficha Técnica

32407654.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top