Estantería rectangular

Ref.: 0687930023
Ver todas las versiones

CREMALLERA D ATORNILLAR NYLON 20X28 L1M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CREMALLERA D ATORNILLAR NYLON 20X28 L1M
Estantería rectangular
  • Con orificios separadores
  • Para motores de puertas corredizas y compuertas

Para automatización de puertas

Distancia entre orificios

24 mm
Más Información

Material

ZD/NAILON
Más Información

Superficie

PA
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Anchura

28 mm
Más Información

Grosor

20 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

7 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

25 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.480 kg
Más Información

Catálogo General

0687930023

Ficha Técnica

32407654.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top