Set de linterna de aluminio con núcleo de PTFE

Ref.: 098430005
Ver todas las versiones

CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M

Descripción

CRE-PTFE-RED-ALU-(1,0-1,2MM)-4M
Set de linterna de aluminio con núcleo de PTFE
Guía de hilo para convertir en hilo de soldadura de gas inerte de aluminio

El núcleo de PTFE debe guiarse hasta el rodillo guía de hilo. El tubo de soporte adaptado se utiliza en lugar del tubo capilar como compensación del diámetro y como estabilización. (Solo para núcleos PTFE de hasta 4,0 mm de diámetro exterior).

Longitud

4 m
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo del alambre

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

85159000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

175.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro máximo de alambre

1.2 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo del alambre

1-1,2 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top