Material |
SPGST |
Superficie |
PHRG |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
250 mm |
Anchura |
360 mm |
Dimensiones del sistema |
4.4.1 |
Número de piezas en el surtido/juego |
1050 Uds |
DIN |
471 |
Código del sistema armonizado |
73182100980 |
Peso del producto (por artículo) |
2439.000 g |
Altura |
80 mm |
Normas |
DIN 471 |
Catálogo General |
5964043800 |