COVFLM-ADHSTR-UV-PRECISION-270CMX20M Lámina de enmascarar plegable de precisión, de HDPE y resistente a la radiación UV Lámina protectora ya plegada con cinta de enmascarar muy fina y elástica para trabajos de enmascarado complejos tanto en interiores como en exteriores. Adherencia precisa para bordes en pinturas sin corrimiento de la pintura.
Papel muy delgado y suave de cortar
Permite una unión extraordinariamente precisa
Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura
Permite pintar bordes y esquinas muy finos sin corrimiento de la pintura
Papel especial, ideal tanto para sistemas de pintura tanto a base de disolventes como pintura al agua
El adhesivo acrílico especial ofrece una gran adhesión y permite una unión suave a superficies sensibles en los sectores de la construcción y la automoción, como papeles pintados, muebles y adornos cromados, con una eliminación sin residuos.
Lámina de HDPE de alta calidad, estática y tratada con corona
Buena adherencia a la mayoría de los sustratos gracias a su carga electrostática
Evita que la pintura se descascare o se produzcan corrimientos son control
Se puede arrancar en línea recta con la mano
La resistencia a los rayos UV de este producto es de hasta cuatro meses, lo que garantiza la máxima seguridad incluso en el caso de pegado en exteriores.
Para garantizar una adherencia óptima, la superficie debe limpiarse antes de su uso. La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, disolventes u otros productos químicos. Desenrolle la cinta adhesiva del rollo y presiónela firmemente contra la superficie. A continuación, despliegue la película.
No deje la cinta adhesiva en la base más tiempo que el especificado o puede dejar residuo. Una vez seca, retire la cinta de manera uniforme y con cuidado en un ángulo de 45°.
Enmascarado para trabajos de pintura, en particular en superficies delicadas y exteriores.
Trabajos de enmascarado para pintar en los sectores de la automoción y la metalurgia, especialmente para superficies delicadas. Ideal para secado en horno.
Enmascaramiento en tecnología de acristalamiento.
La cinta se debe retirar tras el secado.
No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) ni PVC envejecido o deteriorado por la intemperie.
Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.
En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la superficie.
Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar.
https://www.wurth.es/covflm-adhstr-uv-precision-270cmx20m-35462081COVFLM-ADHSTR-UV-PRECISION-270CMX20MCOVFLM-ADHSTR-UV-PRECISION-270CMX20M<br>Lámina de enmascarar plegable de precisión, de HDPE y resistente a la radiación UV<br>Lámina protectora ya plegada con cinta de enmascarar muy fina y elástica para trabajos de enmascarado complejos tanto en interiores como en exteriores. Adherencia precisa para bordes en pinturas sin corrimiento de la pintura.<br><p class="level1">Papel muy delgado y suave de cortar</p><ul><li>Permite una unión extraordinariamente precisa</li><li>Bordes de pintura nítidos, bien definidos y extraordinariamente planos sin corrimiento de pintura</li><li>Permite pintar bordes y esquinas muy finos sin corrimiento de la pintura</li><li>Papel especial, ideal tanto para sistemas de pintura tanto a base de disolventes como pintura al agua</li></ul><P></P><p class="level1">El adhesivo acrílico especial ofrece una gran adhesión y permite una unión suave a superficies sensibles en los sectores de la construcción y la automoción, como papeles pintados, muebles y adornos cromados, con una eliminación sin residuos.</p><p class="level1">Lámina de HDPE de alta calidad, estática y tratada con corona</p><ul><li>Buena adherencia a la mayoría de los sustratos gracias a su carga electrostática</li><li>Evita que la pintura se descascare o se produzcan corrimientos son control</li><li>Se puede arrancar en línea recta con la mano</li></ul><p class="level1">La resistencia a los rayos UV de este producto es de hasta cuatro meses, lo que garantiza la máxima seguridad incluso en el caso de pegado en exteriores.</p><br><P>Para garantizar una adherencia óptima, la superficie debe limpiarse antes de su uso. La superficie debe estar seca y libre de polvo, aceite, disolventes u otros productos químicos. Desenrolle la cinta adhesiva del rollo y presiónela firmemente contra la superficie. A continuación, despliegue la película.</P><br/><P>No deje la cinta adhesiva en la base más tiempo que el especificado o puede dejar residuo. Una vez seca, retire la cinta de manera uniforme y con cuidado en un ángulo de 45°.</P><br><P>Enmascarado para trabajos de pintura, en particular en superficies delicadas y exteriores.</P><br/><P>Trabajos de enmascarado para pintar en los sectores de la automoción y la metalurgia, especialmente para superficies delicadas. Ideal para secado en horno.</P><br/><P>Enmascaramiento en tecnología de acristalamiento.</P><br><ul><li>La cinta se debe retirar tras el secado.</li><br/><li>No es apta para usarse en carbono, zinc, plomo (también pintura a base de plomo), cobre, metales anodizados, piedra natural (mármol, etc.) ni PVC envejecido o deteriorado por la intemperie.</li><br/><li>Extreme las precauciones necesarias con pinturas que contengan cinc u óxido de cinc, ya que pueden quedar restos.</li><br/><li>En bases de aplicación muy delicadas, por ejemplo, parqué, laminado, linóleo u otras superficies que serán visibles más adelante, no se puede descartar que se dejen residuos de adhesivo o el arranque cierto material de la superficie.</li><br/><li>Al lechar baldosas con sellador, la cinta debe retirarse antes de que se sequen, ya que, de no hacerse, resultará difícil de quitar.</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/99926.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/99926.jpg2024-02-16T19:42:45+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!