Extensión completa
Guía con rodamientos de bolas montada lateralmente con extensión de longitud completa
Movimiento suave
El rodamiento continuo garantiza un rendimiento suave y silencioso
Extracción de cajón
Separación mediante palanca para la extracción del cajón
Capacidad de carga
35KG
Material
Acero laminado en frío
Acabados
Cincado
Fuerza de rebote
10,20N
Distancia de rebote
45 mm
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
550 mm |
Longitud nominal |
550 mm |
Recorrido de extensión (AW) |
550 mm |
Capacidad de carga |
35 kg |
Peso del producto (por artículo) |
1635.000 g |
Altura |
45 mm |
Catálogo General |
0684531305 |