Corredera de bolas

Ref.: 0684303450
Ver todas las versiones

JGO.GUIAS DE BOLAS 45KG-450MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.GUIAS DE BOLAS 45KG-450MM
Corredera de bolas
Extensión completa, sin bisagras, 45 kg
Guías de rodamientos de bolas en serie de 45 mm con capacidad de carga de 45 kg
  • Guía de extensión completa
  • Montaje roscado
  • Altura 45 mm
  • Capacidad de carga 45 kg (99 lb)
  • Certificada para 50 000 ciclos

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud nominal

450 mm
Más Información

Recorrido de extensión (AW)

450 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1350.000 g
Más Información

Certificado de producto

571895946.pdf

Catálogo General

0684303450

Ficha Técnica

32407094.pdf
Scroll to top